Aufbewahrungsmodul bestückt Facom MODM.CPEA2, Anzahl Elemente: 4
Schaumstoffmodul 4 Klammern
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:MODM.CPEA2
Rubix:3285738
EAN:3662424090370

Produktdetails : MODM.CPEA2 Modul - Zangen und Allesschneider 4-tlg
Das Schaumstoffmodul MODM.CPEA2 von FACOM wurde entwickelt, um eine optimale Organisation und einen zuverlässigen Schutz für vier spezialisierte Zangen zu gewährleisten. Es sorgt für eine sichere und effiziente Aufbewahrung und schützt die Werkzeuge gleichzeitig vor Stößen und Abnutzung.
Eigenschaften:
Dieses Modul besteht aus vorgeformtem Schaumstoff, welcher Platz für vier FACOM-Zangen bietet. Jedes Fach ist so konzipiert, dass die Werkzeuge fest gehalten und schnell identifiziert werden können. Das Set umfasst eine verstellbare Wasserpumpenzange mit Verriegelung (250 mm, 181A.25CPE). Diese ist ideal für das sichere Greifen von Werkstücken unterschiedlicher Größe dank ihres Verriegelungssystems. Ebenfalls enthalten ist eine Spitzzange mit geraden, halbrunden Backen (200 mm, 185A.20CPE) zum präzisen Greifen, Biegen oder Halten von Bauteilen, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Die Seitenschneiderzange (160 mm, 192A.16CPE) wurde speziell für saubere Schnitte von Kabeln und Drähten entwickelt. Zudem ist ein CU-ALU-Kabelschneider (30 mm Durchmesser, 980C) enthalten, der sich perfekt zum sauberen Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln eignet. Das Modul ist kompatibel mit dem FACOM-Modularsystem und passt ideal in Werkstattwagen und Rollschränke – eine praktische und langlebige Lösung für den professionellen Einsatz.
Spezifikationen:
• Kompatibel mit dem FACOM-Modularsystem
• Schaumstoffeinlage: PM.MODCPEA2
• Wasserpumpenzange mit Verriegelung, 250 mm (181A.25CPE)
• Spitzzange, halbrund und gerade, 200 mm (185A.20CPE)
• Seitenschneider, 160 mm (192A.16CPE)
• CU-ALU-Kabelschneider, Ø 30 mm (980C)
• Passende Maße für FACOM-Werkstattwagen und -Schränke
Informationen zur Marke:
Seit 1918 ist FACOM in den Händen der Anwender zu finden (in Werkstätten, Fabriken, Garagen, auf Baustellen, in Lkw und Produktionsstätten) und das von Generation zu Generation. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verknüpft und begleitet den Aufschwung zentraler Branchen wie Automobilindustrie, Schienenverkehr, Luftfahrt, Raumfahrt, Tiefsee-Tauchtechnik, Medizintechnik, Hightech, Extremsport sowie den Bau bedeutender Denkmäler und Großprojekte. Von dem bescheidenen verstellbaren Schraubenschlüssel der Anfangszeit bis zu den tausenden Referenzen und Innovationen von heute hat sich FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa entwickelt. Dem ursprünglichen Anspruch treu geblieben, arbeitet FACOM täglich daran, Fachleute bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.
Eigenschaften:
Dieses Modul besteht aus vorgeformtem Schaumstoff, welcher Platz für vier FACOM-Zangen bietet. Jedes Fach ist so konzipiert, dass die Werkzeuge fest gehalten und schnell identifiziert werden können. Das Set umfasst eine verstellbare Wasserpumpenzange mit Verriegelung (250 mm, 181A.25CPE). Diese ist ideal für das sichere Greifen von Werkstücken unterschiedlicher Größe dank ihres Verriegelungssystems. Ebenfalls enthalten ist eine Spitzzange mit geraden, halbrunden Backen (200 mm, 185A.20CPE) zum präzisen Greifen, Biegen oder Halten von Bauteilen, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Die Seitenschneiderzange (160 mm, 192A.16CPE) wurde speziell für saubere Schnitte von Kabeln und Drähten entwickelt. Zudem ist ein CU-ALU-Kabelschneider (30 mm Durchmesser, 980C) enthalten, der sich perfekt zum sauberen Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln eignet. Das Modul ist kompatibel mit dem FACOM-Modularsystem und passt ideal in Werkstattwagen und Rollschränke – eine praktische und langlebige Lösung für den professionellen Einsatz.
Spezifikationen:
• Kompatibel mit dem FACOM-Modularsystem
• Schaumstoffeinlage: PM.MODCPEA2
• Wasserpumpenzange mit Verriegelung, 250 mm (181A.25CPE)
• Spitzzange, halbrund und gerade, 200 mm (185A.20CPE)
• Seitenschneider, 160 mm (192A.16CPE)
• CU-ALU-Kabelschneider, Ø 30 mm (980C)
• Passende Maße für FACOM-Werkstattwagen und -Schränke
Informationen zur Marke:
Seit 1918 ist FACOM in den Händen der Anwender zu finden (in Werkstätten, Fabriken, Garagen, auf Baustellen, in Lkw und Produktionsstätten) und das von Generation zu Generation. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verknüpft und begleitet den Aufschwung zentraler Branchen wie Automobilindustrie, Schienenverkehr, Luftfahrt, Raumfahrt, Tiefsee-Tauchtechnik, Medizintechnik, Hightech, Extremsport sowie den Bau bedeutender Denkmäler und Großprojekte. Von dem bescheidenen verstellbaren Schraubenschlüssel der Anfangszeit bis zu den tausenden Referenzen und Innovationen von heute hat sich FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa entwickelt. Dem ursprünglichen Anspruch treu geblieben, arbeitet FACOM täglich daran, Fachleute bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.
Stärken
• Optimale Organisation mit 4 spezialisierten Zangen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten: Greifen, Halten, Schneiden und Kabeltrennen
• Zuverlässiger Schutz vor Stößen und Abnutzung
• Schneller Zugriff und einfache Werkzeugerkennung
• Perfekte Kompatibilität mit FACOM-Aufbewahrungssystemen
• Zuverlässiger Schutz vor Stößen und Abnutzung
• Schneller Zugriff und einfache Werkzeugerkennung
• Perfekte Kompatibilität mit FACOM-Aufbewahrungssystemen
Anwendungen
Dieses Modul ist ideal für Wartungswerkstätten, Garagen, Industrieanlagen und alle Arbeitsumgebungen, in denen Werkzeugorganisation und Sicherheit von zentraler Bedeutung sind.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 4 |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 188 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,03 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar