• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Aufbewahrung
    5. Werkzeugwagen
    6. Aufbewahrungsmodul leer
    7. 3410009420 Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt

    3410009420 Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt

    Aufbewahrungsmodul leer Bauer Südlohn

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bauer Südlohn:HV4
    Rubix:3246737
    Hersteller:HV4
    brand logo

    Produktdetails : 3410009420 Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    53,37 € exkl. MwSt.
    / Stück
    63,51 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    890342 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm leer für Ratschenschlüssel863111 Kunststoffeinlage 410x180x40mm für Werkstattwagen, leer866266 Kunststoffeinlage 410x180x40mm, leer für Hämmer890378 Schaumstoffeinlage 540x410x30mm leer für Zangen828051 Kunststoffeinlage 410x180x40mm leer für Schraubendreher V1788167 Kunststoffeinlage 410x180x40mm für Werkstattwagen, leer866264 Kunststoffeinlage 410x360x40mm leer für Einsätze890333 Schaumstoffeinlage 360x410x30mm leer f.12 Ringmaulschlüssel866262 Kunststoffeinlage 410x180x40mm, leer für Doppelmaulschlüssel828053 Kunststoffeinlage 410x180x40mm leer für Schraubendreher V2866260 Kunststoffeinlage 410x180x40mm, leer für Schlüssel3110007110 Schublade 27x36E 75200kg R50123110008400 Schublade 54x36E H100200kg R5012890360 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm leer f.6 VDE-Schraubendreher3110006480 Schublade 27x27E H100200kg R5012
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap