890336 Schaumstoffeinlage 360x410x30mm leer f. 9 Doppelringschl.
SCHAUMSTOFFEINLAGEN 9 DOPPELENDIGE RINGSCHRAUBENSCHLÜSSEL LEER TYP A
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:890336
Rubix:3240785
EAN:3660338428838

Produktdetails : 890336 Schaumstoffeinlage 360x410x30mm leer f. 9 Doppelringschl.
Schaumstoffeinlage 9 Doppelringschlüssel Leer Typ A
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Fächer | 9 |
|---|---|
| Länge | 410 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 360 mm |
| Werkstoff | polyethylen-schaumstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
