890390 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm leer für 1/2''
SCHAUMSTOFF ELAYS 1/2 RATSCHEN UND STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE LEER TYP A
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:890390
Rubix:3240670
EAN:3660338429194

Produktdetails : 890390 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm leer für 1/2''
Schaumstoffeinlage 1/2 Ratschen und Einsätze Leer Typ A
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Fächer | 22 |
|---|---|
| Länge | 410 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 180 mm |
| Werkstoff | polyethylen-schaumstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
