8710400205 Schaumlanze TR Basic 1 4.112-053.0
Schaumgenerator mit integriertem Tank Basic 1, 350 l/h - 600 l/h.
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:41120530
Rubix:3620248
EAN:4054278434957
Produktdetails : 8710400205 Schaumlanze TR Basic 1 4.112-053.0
Der Schaumgenerator mit integriertem Tank Basic 1 von Kärcher ist ein wichtiges Hilfsmittel für eine effektive Reinigung. Er erzeugt einen dichten, gleichmäßigen Schaum, der die Anwendung von Reinigungsmitteln verbessert. Der 1-Liter-Tank sorgt für eine präzise Dosierung, während das robuste Design eine optimale Haltbarkeit gewährleistet. Er ist mit verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, der Landwirtschaft und dem Kommunalbereich kompatibel und bietet einen vielseitigen und leistungsstarken Einsatz.
Eigenschaften:
Dieser Schaumgenerator zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und erhöhte Effizienz aus. Er ist mit vielen Kärcher Hochdruckreinigern kompatibel und bietet einen einstellbaren Wasserdurchfluss zwischen 350 und 600 l/h, sodass er sich perfekt an die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders anpassen lässt. Die präzise Dosierung (1 %, 2 % oder 4 %) sorgt für einen optimierten Verbrauch von Reinigungsmitteln, während das EASY!Lock-Gewinde eine schnelle und sichere Befestigung gewährleistet. Er ist für einen maximalen Druck von 300 bar und eine Temperatur von bis zu 60 °C ausgelegt und eignet sich somit auch für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.
Spezifikationen:
- Wasserdurchfluss: 350 - 600 l/h
- Düsengröße: 38
- Maximaler Druck : 300 bar
- Dosierung: 1 % - 2 % - 4 %
- Tankinhalt: 1 Liter
- Maximale Temperatur: 60 °C
- Anschlussgewinde: EASY!Lock
- Gewicht mit Verpackung: 0,8 kg
Informationen zur Marke:
Kärcher ist ein deutsches Unternehmen, das weltweit für seine innovativen Reinigungslösungen bekannt ist. Es bietet eine breite Palette an Produkten, die auf die Bedürfnisse von professionellen und privaten Anwendern zugeschnitten sind. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Geräte anzubieten, die Leistung, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit vereinen. Geleitet von einer Innovationsphilosophie, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, strebt Kärcher danach, den Alltag seiner Kunden durch leistungsstarke und effiziente Reinigungslösungen zu vereinfachen und zu verbessern. Das Ergebnis sind Produkte, die Leistung, Qualität und Ergonomie vereinen und dem Markt immer einen Schritt voraus sind.
Eigenschaften:
Dieser Schaumgenerator zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und erhöhte Effizienz aus. Er ist mit vielen Kärcher Hochdruckreinigern kompatibel und bietet einen einstellbaren Wasserdurchfluss zwischen 350 und 600 l/h, sodass er sich perfekt an die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders anpassen lässt. Die präzise Dosierung (1 %, 2 % oder 4 %) sorgt für einen optimierten Verbrauch von Reinigungsmitteln, während das EASY!Lock-Gewinde eine schnelle und sichere Befestigung gewährleistet. Er ist für einen maximalen Druck von 300 bar und eine Temperatur von bis zu 60 °C ausgelegt und eignet sich somit auch für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.
Spezifikationen:
- Wasserdurchfluss: 350 - 600 l/h
- Düsengröße: 38
- Maximaler Druck : 300 bar
- Dosierung: 1 % - 2 % - 4 %
- Tankinhalt: 1 Liter
- Maximale Temperatur: 60 °C
- Anschlussgewinde: EASY!Lock
- Gewicht mit Verpackung: 0,8 kg
Informationen zur Marke:
Kärcher ist ein deutsches Unternehmen, das weltweit für seine innovativen Reinigungslösungen bekannt ist. Es bietet eine breite Palette an Produkten, die auf die Bedürfnisse von professionellen und privaten Anwendern zugeschnitten sind. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Geräte anzubieten, die Leistung, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit vereinen. Geleitet von einer Innovationsphilosophie, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, strebt Kärcher danach, den Alltag seiner Kunden durch leistungsstarke und effiziente Reinigungslösungen zu vereinfachen und zu verbessern. Das Ergebnis sind Produkte, die Leistung, Qualität und Ergonomie vereinen und dem Markt immer einen Schritt voraus sind.
Stärken
- Dichte und gleichmäßige Schaumerzeugung: sorgt für eine effektive Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Integrierter 1-Liter-Tank: erleichtert die Dosierung und Anwendung.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Kärcher Hochdruckreinigern.
- EASY!Lock-Verbindungssystem: schnelle und sichere Befestigung.
- Geeignet für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen: hält bis zu 300 bar und 60 °C aus.
- Integrierter 1-Liter-Tank: erleichtert die Dosierung und Anwendung.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Kärcher Hochdruckreinigern.
- EASY!Lock-Verbindungssystem: schnelle und sichere Befestigung.
- Geeignet für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen: hält bis zu 300 bar und 60 °C aus.
Anwendungen
- Autoreinigung
- Landwirtschaft
- Professionelle Reinigungsdienste
- Kommunen.
- Landwirtschaft
- Professionelle Reinigungsdienste
- Kommunen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schaumgenerator |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage