K0436.603333 Scharnier mit Klemmfunktion, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0436.603333
Rubix:517457
EAN:4059245190065



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier aus kunststoff mit klemmfunktion k0436.603333 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K0436.603333 Scharnier mit Klemmfunktion, Kunststoff
Werkstoff: Scharnier Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Stahl. Klemmhebel Thermoplast glasfaserverstärkt. Mechanik Stahl.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse verzinkt. Klemmhebel schwarz. Mechanik schwarz verzinkt.Bestellbeispiel: K0436.251515Hinweis: Die Scharniere können durch den ausrastbaren Klemmhebel in jeder Lage geklemmt werden.Auf Anfrage: Scharniere mit Führungsnasen (Nut 6, 8 und 10) für Aluminiumprofile. Kombinationen unterschiedlicher Scharnierflügel.
Scharnier aus Kunststoff, mit Klemmfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
|---|---|
| Typ | scharnier aus kunststoff mit klemmfunktion k0436.603333 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage