Referenzen
Elesa+Ganter:GN 154-41-48-D
Rubix:350669
Hersteller:GN 154-41-48-D
EAN:4045525059238






Technische Zusammenfassung
| Typ | d |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN154-41-48-D Scharnier, Kunststoff
Die Scharniere GN 154 bestehen aus zwei unterschiedlich langen Flügelelementen. Sie werden bevorzugt dann eingesetzt, wenn dickwandige Türen oder Türprofile an dünnwandige Gehäuse angeschraubt werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Typ | d |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen