Referenzen
Format:12942000, 9712942000
Rubix:1553793
Hersteller:4317784289580
EAN:4317784289580

Produktdetails : 9712942000 Schalungsbohrer 20 x 400350mm FORMAT
Schalungsbohrer 20x400/350mm FORMAT
Schalungsbohrer, 400 mm Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern. Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.
Schalungsbohrer, 400 mm Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern. Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
