569-0-E Sinterbronce-SchalldämpfeR, flache Ausführung, M5
Schalldämpfer Sinterbronze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:569-0-E
Rubix:801395
Hersteller:116290
EAN:4047322227063

Dokumente
Produktdetails : 569-0-E Sinterbronce-SchalldämpfeR, flache Ausführung, M5
Sinterbronce-Schalldämpfer zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | m5 '' |
|---|---|
| Werkstoff | sinterbronce |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Schallpegel | 90 dB |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
