562-6 ES Schalldämpfer, Edelstahl 1.4401, G 1, SW 36
Schalldämpfer Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:562-6 ES
Rubix:1423588
Hersteller:113332
EAN:4047322188517

Dokumente
Produktdetails : 562-6 ES Schalldämpfer, Edelstahl 1.4401, G 1, SW 36
Schalldämpfer, Edelstahl 1.4401, M5, SW 9 mm, Betriebsdruck max. 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 104 g |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
