Referenzen
Kipp:K1059.0050008
Rubix:1432089
EAN:4059245218042



Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 500 kg |
|---|---|
| Durchmesser | 7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1059.0050008 Schäkel, gerade, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: gerade.Bestellbeispiel: K1059.0050008Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann Aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Schäkel, gerade Form
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39,1 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 500 kg |
| Durchmesser | 7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Typ | schäkel, gerade form |
| Höhe | 22,5 mm |
| Qualität | gerade |
| Modell | k1059.0050008 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen