WN707.2 60X88X19 A2 geteilte Stellringe, mit zwei Zylinderschrauben
Schaftmanschette - 2 Zylinderschrauben Typ
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MLADB60SS
Rubix:3287187
Hersteller:896072
EAN:3660338483790

Produktdetails : WN707.2 60X88X19 A2 geteilte Stellringe, mit zwei Zylinderschrauben
Mecaline-Wellenmanschetten werden in großem Umfang zur Befestigung von Kraftübertragungselementen und Lagern auf Wellen oder anderen Baugruppen verwendet.
geteilte Stellringe, mit zwei Zylinderschrauben
Stärken
Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit, einfach zu montieren, da die Manschette geteilt ist, muss die Anordnung nicht demontiert werden, um die Manschette zu montieren.
Anwendungen
Zur Befestigung von Bauteilen auf Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | geteilt mit 2 zylinderschrauben |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 2 |
| Werkstoff | rostfreier stahl aisi304 |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Außendurchmesser | 88 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen