DIN705 A 10X20X10 A2 Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Schaftmanschette - 2 Zylinderschrauben Typ
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MLAB10SS
Rubix:3287141
Hersteller:896026
EAN:3660338483332

Produktdetails : DIN705 A 10X20X10 A2 Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Mecaline-Wellenmanschetten werden in großem Umfang zur Befestigung von Kraftübertragungselementen und Lagern auf Wellen oder anderen Baugruppen verwendet.
Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Stärken
Rostfreier Stahl für Korrosionsbeständigkeit, leicht zu montieren,
Anwendungen
Zur Befestigung von Bauteilen auf Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | massiv mit schraube |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 1 |
| Werkstoff | rostfreier stahl aisi304 |
| Gewicht | 0,019 kg |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std