9229990450 Schaftfräser zylindrisch D18mm Z2 für APKT/APMT 1003.

Schaftfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990450, 9229990450
Rubix:1942535
Hersteller:4332163795704
EAN:4332163795704
9229990450 Schaftfräser 90G. m. IK. D 18mm Z 2 f.AP

Technische Zusammenfassung

Typ9229990450 schaftfräser 90g. m. ik. d 18mm z 2 f.ap

Produktdetails : 9229990450 Schaftfräser zylindrisch D18mm Z2 für APKT/APMT 1003.


Schaftfräser zylindrisch D18mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Schaftfräser, 90°, zylindrisch Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990450 schaftfräser 90g. m. ik. d 18mm z 2 f.ap
158,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std