Referenzen
Format:24791600, 9124791600
Rubix:1943924
Hersteller:4317784540834
EAN:4317784540834
Produktdetails : 9124791600 Schaftfräser VHM 25G 16,0mm HA Z 2 W FOR
Schaftfräser VHM Typ W Schaft HA Z2 25Grad16mm FORMAT
VHM-Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Besonders für die Alu-Bearbeitung geeignet.
VHM-Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Besonders für die Alu-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

