Referenzen
Format:23771000, 9123771000
Rubix:1943731
Hersteller:4317784468794
EAN:4317784468794
Produktdetails : 9123771000 Schaftfr. WN K VHM TiALN 10,0mm D10mm HB
Schaftfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z4 10mm/D10mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,18 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

