9123611800 Schaftfräser lang DIN6527 VHM TiALN Z3 45Grad 18mm
Schaftfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:23611800, 9123611800
Rubix:1943717
Hersteller:4317784364614
EAN:4317784364614
Produktdetails : 9123611800 Schaftfräser lang DIN6527 VHM TiALN Z3 45Grad 18mm
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
VHM-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

