Referenzen
Format:21871600, 9121871600
Rubix:1555919
Hersteller:21871600
EAN:4317784087018


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 63 mm |
| Gesamtlänge | 16 mm |
Produktdetails : 9121871600 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 16,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 16,0mm FORMAT
Schruppschlichtfräser Ausführung: Bis Ø 20 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppschlichtfräser Ausführung: Bis Ø 20 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 63 mm |
| Gesamtlänge | 16 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std