Metrische Gewindestange Spartex TFS22X220PF, Durchmesser, metrisch: M22 | Länge: 220 mm | Norm: DIN 525
Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TFS22X220PF
Rubix:527154
Hersteller:000525.04000.0220.000
EAN:4043952089286


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN525 MU M22X220/80 3.6 Anschweissenden mit Sechskantmutter
DIN 525 Mu 3.6 Anschweißenden Mu=mit Sechskantmutter Abmessung: M 22 x 220/ 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17005 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 3,6 |
| Norm | din 525 |
| Durchmesser, metrisch | m22 |
| Zolltarifcode | 73181590 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,18 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
156,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
22 mm
Länge
220 mm
Durchmesser, metrisch
m22