Referenzen
Kärcher:02220599, 8710500185
Rubix:2451806
Produktdetails : 8710500185 Saugschlauch NW 35 a 4,0 m
Saugschlauch DN 35
Produkteigenschaften:
• Für NT-Modelle der L Klasse
• Kärcher-Nr. 2.889-134.0 (2,5 m), 2.889-135.0 (4 m)
Saugschlauch
Saugschlauch DN 35
Für NT-Modelle der L Klasse
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


