1609390481 Saugbürste 35mm Durchmesser

Saugbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:1609390481
Rubix:1318881
EAN:3165140015967
BOS-1609390481 Saugbürste 35mm Durchmesser

Technische Zusammenfassung

Arbeitsbreite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1609390481 Saugbürste 35mm Durchmesser


Die kleine runde Saugbürste ist eine externe Vorrichtung für die Staubabsaugung. Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen. Lässt sich mit Standardabsaugrohren von Bosch Staubsaugern verbinden Durchmesser mm: 35,0, Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F.
Saugbürste rund für Bosch-Sauger mit 35-mm-Rohren

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Verpackungsmaße (L x B x H)230x100x70 mm
Gewicht der Verpackung60 g
Arbeitsbreite35 mm
Zolltarifcode85087000
11,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen