6.903-862.0 Saugpinsel DN35

Saugpinsel DN35

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:69038620
Rubix:1166606
EAN:4002667280753
6.903-862.0 Saugpinsel DN35

Technische Zusammenfassung

Typbürstendüse 70mm naturborsten dn35
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6.903-862.0 Saugpinsel DN35


Dank des drehbaren Saugpinsels in DN 35 von Kärcher ist der Neigungswinkel der Bürste an die zu reinigende Oberfläche anpassbar. Damit erweitert der Saugpinsel mit hochwertigen Kunsthaarborsten mögliche Einsatzbereiche des Saugers und verbessert das Saugergebnis. Ideal geeignet beispielsweise zur Möbelreinigung, der Säuberung von Wandvertäfelungen aus Holz oder Naturstein sowie von Fußleisten, oder auch zur Armaturenpflege bei der Fahrzeuginnenreinigung.
Saugpinsel DN35

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)115x50x70 mm
Bruttogewicht56 g
Typbürstendüse 70mm naturborsten dn35
Durchmesser35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85087000
10,33 exkl. MwSt.
/ Stück
12,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std