Referenzen
SMC:AMD250C-F03
Rubix:2182349
Hersteller:AMD250C-F03
EAN:3618035580175

Technische Zusammenfassung
| Typ | mikro-nebelabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Dokumente
Produktdetails : AMD250C-F03 Submikrofilter
Die Serie AMD kann Aerosol-Ölnebel in Druckluft abscheiden und entfernen und Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 um entfernen. Er sollte als Vorfilter für Druckluft in Präzisionsinstrumenten oder für Reinraumanforderungen verwendet werden.
AMD150C-550C/AMD650-850, Submikrofilter, Neue Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x175x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Typ | mikro-nebelabscheider |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | glasfaser |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen