Stiftschlüssel-Set Facom 83R.JP6, Abdruck: Hex / Allen | Anzahl Elemente: 6
Satz mit 6 Inbusschlüsseln für Sicherheitsschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:83R.JP6
Rubix:3669819
EAN:3148516330604

Produktdetails : 83R.JP6 Stiftschluessel Sechskant, Satz, 6-tlg
Spziell für manipulationssichere Innensechskantschrauben mit Mittelstift entwickelt, sind diese Innensechskantschlüssel mit Bohrung in der Mitte in einem durchdachten Halter organisiert. Diese speziellen BTR-Schlüssel decken die Größen von 2 bis 6 mm ab.
Eigenschaften:
Das Set 83R.JP6 besteht aus sechs Innensechskantschlüsseln mit Bohrung in der Mitte, die für den Einsatz an Innensechskantschrauben mit Sicherheitsstift in der Mitte des Antriebs ausgelegt sind. Diese spezielle Antriebsgeometrie macht herkömmliche Inbusschlüssel ungeeignet und erschwert dadurch unbefugte Eingriffe an den entsprechenden Verbindungen. Die Schlüssel können ebenfalls für Standard-Innensechskantschrauben verwendet werden. Der Kunststoffhalter mit zwei Klappen verfügt über zwei farblich gekennzeichnete Bereiche: eine rote Klappe für die Größen 5 und 6 mm sowie eine schwarze Klappe für die vier kleineren Größen. Jeder Steckplatz ist mit der entsprechenden Schlüsselgröße gekennzeichnet, was das Zurücklegen nach dem Gebrauch erleichtert und das Risiko von Verlusten oder Verwechslungen reduziert.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 6
• Enthaltene Größen: 2; 2,5; 3; 4; 5 und 6 mm
• Schlüsseltyp: Innensechskantschlüssel mit Bohrung in der Mitte
• Gesamtgewicht: 350 g
• Kompatible Schrauben: Sicherheitsschrauben
• Halter: robuster Kunststoffhalter mit zwei Klappen in Rot und Schwarz
Normen:
• ISO 2936: Diese internationale Norm definiert die Abmessungen und Toleranzen von Schlüsseln für Innensechskantschrauben und gewährleistet die Maßkompatibilität zwischen Werkzeug und den entsprechenden Schrauben
• Origine France Garantie: Dieses Label bestätigt, dass das Produkt in Frankreich hergestellt wird und der überwiegende Teil seiner Wertschöpfung dort erfolgt, wodurch die Herkunft nachvollziehbar bleibt
Eigenschaften:
Das Set 83R.JP6 besteht aus sechs Innensechskantschlüsseln mit Bohrung in der Mitte, die für den Einsatz an Innensechskantschrauben mit Sicherheitsstift in der Mitte des Antriebs ausgelegt sind. Diese spezielle Antriebsgeometrie macht herkömmliche Inbusschlüssel ungeeignet und erschwert dadurch unbefugte Eingriffe an den entsprechenden Verbindungen. Die Schlüssel können ebenfalls für Standard-Innensechskantschrauben verwendet werden. Der Kunststoffhalter mit zwei Klappen verfügt über zwei farblich gekennzeichnete Bereiche: eine rote Klappe für die Größen 5 und 6 mm sowie eine schwarze Klappe für die vier kleineren Größen. Jeder Steckplatz ist mit der entsprechenden Schlüsselgröße gekennzeichnet, was das Zurücklegen nach dem Gebrauch erleichtert und das Risiko von Verlusten oder Verwechslungen reduziert.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 6
• Enthaltene Größen: 2; 2,5; 3; 4; 5 und 6 mm
• Schlüsseltyp: Innensechskantschlüssel mit Bohrung in der Mitte
• Gesamtgewicht: 350 g
• Kompatible Schrauben: Sicherheitsschrauben
• Halter: robuster Kunststoffhalter mit zwei Klappen in Rot und Schwarz
Normen:
• ISO 2936: Diese internationale Norm definiert die Abmessungen und Toleranzen von Schlüsseln für Innensechskantschrauben und gewährleistet die Maßkompatibilität zwischen Werkzeug und den entsprechenden Schrauben
• Origine France Garantie: Dieses Label bestätigt, dass das Produkt in Frankreich hergestellt wird und der überwiegende Teil seiner Wertschöpfung dort erfolgt, wodurch die Herkunft nachvollziehbar bleibt
Stärken
• Die Ausführung mit Bohrung in der Mitte ermöglicht Arbeiten an manipulationssicheren Schrauben mit Mittelstift, die mit herkömmlichen Innensechskantschlüsseln nicht zugänglich sind
• Der farbcodierte Halter mit zwei Klappen beschleunigt die Identifizierung und Auswahl der passenden Größe ohne langes Suchen
• Die Größenkennzeichnung an jedem Steckplatz reduziert Fehler bei der Aufbewahrung und sorgt dafür, dass das Set langfristig vollständig und einsatzbereit bleibt
• Der farbcodierte Halter mit zwei Klappen beschleunigt die Identifizierung und Auswahl der passenden Größe ohne langes Suchen
• Die Größenkennzeichnung an jedem Steckplatz reduziert Fehler bei der Aufbewahrung und sorgt dafür, dass das Set langfristig vollständig und einsatzbereit bleibt
Anwendungen
Das Facom Set 83R.JP6 ist überall dort nützlich, wo Verbindungen durch manipulationssichere Innensechskantschrauben mit Mittelstift geschützt sind. In der industriellen Instandhaltung und in Produktionswerkstätten werden solche Befestigungen häufig verwendet, um Schutzabdeckungen, elektrische Gehäuse oder Anlagen mit reglementierten Eingriffen zu sichern. In den Bereichen Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie und Chemie gewährleisten manipulationssichere Befestigungen die Integrität der Anlagen und reduzieren das Risiko unkontrollierter Manipulationen. Auch Instandhaltungstechniker an Produktionslinien, Industrieelektriker und Montagefachkräfte verwenden diese Schlüssel bei Arbeiten an Maschinen oder Schaltschränken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 145x60x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 110 g |
| Anzahl Elemente | 6 |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen