9385200050 COMPACT-Spanner BAS-CB 10-6

COMPACT-Spanner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bessey:BAS-CB10-6
Rubix:1036295
Hersteller:BAS-CB10-6
EAN:4008158021836
9385200050 COMPACT-Spanner BAS-CB 10-6 Bessey

Technische Zusammenfassung

Typcompact-spanner bas
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9385200050 COMPACT-Spanner BAS-CB 10-6


COMPACT-Spanner BAS-CB 10-6 BESSEY
Compact-Spanner mit geschlossener Befestigungsbohrung Ausführung: BAS Compact-Spanner in kompakter Bauweise (95 x 35 x 78 mm). 30 % kleiner als vergleichbare Modelle. Schnelle Spann- und Löseautomatik. Spannkraft bis zu 16 kN. Das Druckstück kann dank seiner Federkugellagerung ohne Werkzeuge gewechselt werden. Mit Polyamidabdeckung gegen Verschmutzung. Anwendung: Zum schnellen und sicheren Spannen von Werkstücken auf Werkzeugmaschinen, Messtischen und im Vorrichtungsbau. Ideal bei der Montage, beim Bohren, Reiben, Fräsen, Schleifen, Honen, Erodieren, Prüfen etc. Hinweis: Zum Überbrücken von großen Spannhöhen empfehlen wir den Spannsockel BASO #SAP#B#2252656#.

Technische Informationen


Attribute
Typcompact-spanner bas
Zolltarifcode84662098
317,86 exkl. MwSt.
/ Stück
378,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std