866774 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 12 X260 mm Pak.a´ 12 Stück

Satz Aus 12 Sds-Plus „Triax“ Betonbohrern

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:866774
Rubix:3240777
EAN:3660338208560
866774 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 12 X260 mm Pak.a´ 12 Stück
Technische Zusammenfassung
Gesamtlänge260 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Schnittlänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 866774 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 12 X260 mm Pak.a´ 12 Stück


Satz Aus 12 Sds-Plus „Triax“ Betonbohrern
SDS Plus Triax Betonbohrer 12 x 260 mm Pk12

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge260 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Schnittlänge200 mm
Material des Körpersstahl
Schafttypsds plus
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,20 exkl. MwSt.
/ Packung
179,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage