SF CLIX 31 VORMONTIERT Sattelflansch

Sattelflansch SF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:538665
Rubix:3833562
Hersteller:SF Clix 31
EAN:4048962265262
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SF CLIX 31 VORMONTIERT Sattelflansch


Konstruktionselement - Sattelflansch SF
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FLS Schienen • Zeitsparende Montage durch vormontiertes Befestigungselement • Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich Das vormontierte fischer Konstruktionselement Sattelflansch SF Clix 31 verbindet die Montageschienen FLS in einem Winkel von 90° sicher mit dem Untergrund. Das vormontierte Element spart dabei Zeit und Kosten. Der Befestiger im SF Clix und der passgenaue Sattel ermöglichen die sichere und schnelle Montage. Die stabile Grundplatte des SF Clix 90° mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen mittels Dübel oder Anker an den Untergrund. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.

Stärken

• Der passgenaue Sattel des SF lässt eine einfache Montage durch Einlegen der Montageschiene zu • Die stabile Ausführung des Sattelflansches bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt • Brandschutzprüfung R120 & Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30

Anwendungen

• Verbindungselement zwischen Montageschiene und Bauwerk • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typsf
Werkstoffstahl
25,44 exkl. MwSt.
/ Stück
30,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std