Referenzen
Rems:570460
Rubix:1692630
Hersteller:570460
EAN:4039976055918



Produktdetails : 8410700500 Presszange TH, 16 mm
Presszange Modell TH
Systemspezifische Presszange mit Presskontur TH, z. B. für Gabotherm H+S, Zewotherm, Fränkische Alpex F50 Profi u. a.
Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8410700500 presszange th, 16 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 82073010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen