3809-425-32-1.60-10 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 10 Zpz

Sandflex-3809-Bimetallmaschinensägeblatt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bahco:3809-425-32-1.60-10
Rubix:1310589
EAN:7311518114015
3809-425-32-1.60-10 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 10 Zpz

Technische Zusammenfassung

Lochabstand425 mm
Höhe32 mm
Stärke1,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3809-425-32-1.60-10 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 10 Zpz


Für alle Materialien geeignet. Sandflex ist ein nahezu unzerbrechliches Bimetallsägeblatt. Sägeblätter, die nicht splitten und die einem großen Versorgungsdruck standhalten können und präzise und schnell bearbeitet werden können. Sandflex-Sägeblätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders auf alten Maschinen oder bei unerfahrenen Anwendern
Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 10 Zpz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Lochabstand425 mm
Höhe32 mm
Stärke1,6 mm
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Anzahl Zähne (pro Zoll)10
Zolltarifcode82021000
342,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
408,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage