3310019910 SafeCaddy ''Erste Hilfe'' ohne Beladung Deutschland

SafeCaddy

Siehe technische Informationen

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:114703
Rubix:3334709
Hersteller:3310019910
EAN:4031405951402
brand logo

Produktdetails : 3310019910 SafeCaddy ''Erste Hilfe'' ohne Beladung Deutschland


SafeCaddy® Erste Hilfe, ohne Beladung
  • Ergonomische und einfache Ein-Mann Bedienung
  • Optimierte Transportlösung im Bereich Sicherheitskonzept Hilfs- und Rettungsmittel
  • Material: Aluminium eloxiert, Stahl beschichtet
  • Profil: 30 x 30 mm
  • Schiebegriff: gummiummantelt
  • Gitterkorb: Innenmaß B 394xT 258xH 320 mm, Maschenweite 30 mm
  • Gerätekasten (geschlossen): Innenmaß B 408xT 200xH 278 mm, für zusätzliche Hilfs- und Rettungsmittel
  • Bereifung: Polyurethan(PU)-Räder, rollengelagert
  • 4 Stützfüße: für einen stabilen Stand und Druckbelastung der Räder
  • Integrierte ZurrpunkteLieferumfang:1x SafeCaddy® Transportkarre1x Kasten mit Deckel1x Alu-BoxHersteller: Munk GmbH, Rudolf-Diesel-Str.23, 89312 Günzburg, DE, +498221361601, info@munk-group.com
  • Technische Informationen


    Attribute
    2.005,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.386,49 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage