• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Transportrollen / -wägen
    6. Transportrollwagen
    7. 3510007175 Markierwagen für Bodenmarkierspray E-COLL

    3510007175 Markierwagen für Bodenmarkierspray E-COLL

    Transportrollwagen E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510007175
    Rubix:2923497
    brand logo

    Produktdetails : 3510007175 Markierwagen für Bodenmarkierspray E-COLL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310002035 Stirnwandwagen 400 kg 1030x700 mm 1 Drahtwand3310000520 Fasskarre 250 kg 1 Stützr Vollgummiräder 250x60 mm3310010020 Transportroller 4 Tonnen AS40-N -23,0x273310002065 Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Draht3310010050 Fahrwerk 4 Tonnen SS40-P3310020105 Zurrgurt zur Ladungssicherung3310003250 Tischwagen 2 Ladef, ESD 975 x 524 x 9803310002655 Vierwandwagen 500 kg 1000 x 650 mm Holzwände3310002215 Vierwandwagen 500 kg 1000x650 mm Drahtwände3310000100 Alukarre 150 kg H 1075 mm Vollgummiräder 250x60 mm3310000300 Stahlrohrkarre 250 kg Schaufel 150x450 mm Luft3310002510 Stirnwandwagen 500 kg 1230x800 mm 1 Holzwand3310020110 Haltehörner für rundes Ladegut3510003100 Abrollwagen, fahrbar f. Stahlband 131619mm3310002185 Vierwandwagen 400 kg 850x450 mm Drahtwände
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap