3510150060 Saalbesen Q.-misch. 60 cm

Saalbesen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nölle Profi Brush:2366.00
Rubix:1948713
Hersteller:2366.00
EAN:4250560509796
3510150060 Saalbesen Q.-misch. 60 cm

Technische Zusammenfassung

Typsaalbesen

Produktdetails : 3510150060 Saalbesen Q.-misch. 60 cm


Saalbesen Qualitätsmischung 60cm
Saalbesen Qualitätsmischung Anwendung: Für Stiel-Ø 24 mm. Industrie-Saalbesen, voll besteckt, für glatte Böden und feinen Schmutz, nicht nassfest. Sattelholz mit Stielloch (Breiten 40 bis 60 cm), Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breiten 80 cm).

Technische Informationen


Attribute
Typsaalbesen
8,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std