Referenzen
IMI Norgren:RT/57210/MF/10
Rubix:273464


Technische Zusammenfassung
| Typ | rt/57210/mf/10 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : RT/57210/MF/10 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rt/57210/mf/10 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 59 mm |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl (kolbenstange, zylinderrohr); aluminium (enddeckel); pur (abstreifer); nbr (dichtungen & o-ringe) |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort