Referenzen
IMI Norgren:RT/57210/M/80
Rubix:73700

Produktdetails : RT/57210/M/80 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | rt/57210/m/80 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 134 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | kolbenstange: edelstahl (austenitisch); enddeckel: aluminium; zylinderrohr: edelstahl (austenitisch); abstreifer: pur; dichtungen & o-ringe: nbr |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
