Referenzen
IMI Norgren:RM/8020/MC/250
Rubix:268556

Produktdetails : RM/8020/MC/250 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 250 mm |
| Typ | rm/8020/mc/250 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | g1/8 |
| Werkstoff | edelstahl (zylinderrohr); aluminium (endkappen, klar eloxiert); edelstahl (kolbenstange); nitrilkautschuk (dichtungen); polyurethan (puffer); polyurethan (wischer) |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
