11.EM.25020 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 25, Hub 20, G 1/8
Rundzylinder MSI
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.EM.25020
Rubix:801108
Hersteller:114974
EAN:4047322316972


Technische Zusammenfassung
| Typ | rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : 11.EM.25020 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 25, Hub 20, G 1/8
Rundzylinder »MSI«, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 15, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 2 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 319 g |
|---|---|
| Typ | rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage