1.DMD.16050 Rundzyl., doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 50, M5
Rundzylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1.DMD.16050
Rubix:1424623
Hersteller:105798
EAN:4047322385558


Technische Zusammenfassung
| Typ | rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : 1.DMD.16050 Rundzyl., doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 50, M5
Rundzylinder doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Typ | rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage