Referenzen
Kipp:K0375.06
Rubix:152935
EAN:4059245028467



Dokumente
Produktdetails : K0375.06 Rundspanner, Stahl
Werkstoff: Spannbacken Stahl. Druckfeder 1.4310. Spannschraube Festigkeitsklasse 8.8.Ausführung: Spannbacken brüniert. Spannschraube blau verzinkt.Bestellbeispiel: K0375.04Hinweis: Die Rundspannelemente sind die simple Alternative zur herkömmlichen Klemmung (Schlitz und Spannschraube) von runden Teilen. Die Elemente eignen sich für verschiedenste Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, ...). Zum Lösen eines festsitzenden Spannbacken genügt ein Schlag in axialer Richtung oder ein Herausziehen über ein zusätzliches Gewinde im Spannbacken bzw. im Innensechskant der Zylinderschraube.
RUNDSPANNER
• D=Durchmesser min.: 15 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 22,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen