RS 8.00 EPDM 70 Rundschnur
Rundschnur (RS EPDM 70 Perox), schwarz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67075790
Rubix:41383
Hersteller:RS 8 EPDM 70 Perox E1 S50

Dokumente
Produktdetails : RS 8.00 EPDM 70 Rundschnur
Rundschnüre weisen einen kreisrunden Querschnitt auf und werden als endliche Stränge extrudiert. Die Dichtwirkung der Rundschnur wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung im Einbauraum erzielt. Durch den Mediendruck im Betriebszustand wird die Dichtfunktion verstärkt.
Rundschnur
Anwendungen
Rundschnüre dienen meist als Ausgangsmaterial für Rundschnurringe. Die Anwendung ist vergleichbar mit der Verwendung und Handhabung von O-Ringen. Der Einsatz erfolgt als statische Dichtung z.B. für die Abdichtung großer Rohrverbindungen oder als Deckeldichtung im Behälterbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Schnurstärke | 8 mm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Werkstoff | epdm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std