Referenzen
SMC:C85N20-10C
Rubix:2181948
Hersteller:00155073

Technische Zusammenfassung
| Typ | montage: integriertes gelenk |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : C85N20-10C ISO-Zylinder
Dieser pneumatische Zylinder der SMC-Serie C85 bietet zuverlässige und optimale Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieser einfachwirkende Zylinder mit einseitiger Kolbenstange zeichnet sich durch seine standardisierte Montage und eine elastische Dämpfung aus, die Vibrationen reduziert und die Lebensdauer verlängert. Dank des integrierten Magneten ist er mit Sensoren kompatibel, was eine optimierte Nutzung ermöglicht. Sein kompaktes Design erlaubt die Installation in beengten Räumen, ohne dabei an Leistungsfähigkeit einzubüßen – selbst unter intensiven Einsatzbedingungen.
Spezifikationen:
• Typ: Einfachwirkend
• Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange und durchgehende Kolbenstange
• Kolbenstangengewinde: M4, M6, M8 und M10 x 1,25
• Kolbendurchmesser: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
• Standardhübe: Bis zu 300 mm
• Dämpfung: Elastische Ringe, pneumatische Dämpfung
• Medium: Druckluft
• Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa
• Umgebungs- und Mediumstemperatur: -20 bis 80 °C (mit integriertem Magneten: -10 bis 60 °C)
• Kolbengeschwindigkeit: 50 bis 1500 mm/s
Normen:
Dieser Zylinder entspricht den internationalen Standards ISO 6432 und CETOP RP52P, wodurch er eine hohe Leistungsfähigkeit und weltweite Kompatibilität gewährleistet.
Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1959 ist SMC ein führender Anbieter von pneumatischen und elektrischen Automatisierungslösungen. Mit einer Präsenz in über 80 Ländern bietet das Unternehmen fortschrittliche technische Expertise und ein umfangreiches Sortiment an Lösungen. SMC ist bekannt für seine Innovationskraft, Nachhaltigkeit und energieeffiziente Produkte und ist ein bevorzugter Partner für anspruchsvolle Branchen wie die Automobilindustrie, Robotik und Pharmaindustrie.
Eigenschaften:
Dieser einfachwirkende Zylinder mit einseitiger Kolbenstange zeichnet sich durch seine standardisierte Montage und eine elastische Dämpfung aus, die Vibrationen reduziert und die Lebensdauer verlängert. Dank des integrierten Magneten ist er mit Sensoren kompatibel, was eine optimierte Nutzung ermöglicht. Sein kompaktes Design erlaubt die Installation in beengten Räumen, ohne dabei an Leistungsfähigkeit einzubüßen – selbst unter intensiven Einsatzbedingungen.
Spezifikationen:
• Typ: Einfachwirkend
• Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange und durchgehende Kolbenstange
• Kolbenstangengewinde: M4, M6, M8 und M10 x 1,25
• Kolbendurchmesser: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
• Standardhübe: Bis zu 300 mm
• Dämpfung: Elastische Ringe, pneumatische Dämpfung
• Medium: Druckluft
• Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa
• Umgebungs- und Mediumstemperatur: -20 bis 80 °C (mit integriertem Magneten: -10 bis 60 °C)
• Kolbengeschwindigkeit: 50 bis 1500 mm/s
Normen:
Dieser Zylinder entspricht den internationalen Standards ISO 6432 und CETOP RP52P, wodurch er eine hohe Leistungsfähigkeit und weltweite Kompatibilität gewährleistet.
Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1959 ist SMC ein führender Anbieter von pneumatischen und elektrischen Automatisierungslösungen. Mit einer Präsenz in über 80 Ländern bietet das Unternehmen fortschrittliche technische Expertise und ein umfangreiches Sortiment an Lösungen. SMC ist bekannt für seine Innovationskraft, Nachhaltigkeit und energieeffiziente Produkte und ist ein bevorzugter Partner für anspruchsvolle Branchen wie die Automobilindustrie, Robotik und Pharmaindustrie.
Stärken
Kompakte Bauweise gemäß ISO 6432 für platzsparende Anwendungen.
• Integrierter Magnet für die einfache Kompatibilität mit Sensoren.
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer.
• Hoher Betriebsdruck von 1 MPa für maximale Zuverlässigkeit.
• Reduzierte Vibrationen dank elastischer Dämpfung.
• Vielseitig einsetzbar in einer Vielzahl automatisierter Systeme.
• Integrierter Magnet für die einfache Kompatibilität mit Sensoren.
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer.
• Hoher Betriebsdruck von 1 MPa für maximale Zuverlässigkeit.
• Reduzierte Vibrationen dank elastischer Dämpfung.
• Vielseitig einsetzbar in einer Vielzahl automatisierter Systeme.
Anwendungen
Dieser Zylinder ist ideal für automatisierte Systeme in unterschiedlichen industriellen Umgebungen. Sein kompaktes Design ermöglicht einen effizienten Einsatz in beengten Räumen, wodurch er sich perfekt für Produktionslinien, automatisierte Handhabungssysteme und andere Anwendungen eignet, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Typ | montage: integriertes gelenk |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage