WN9191 4X14 T20 A2 Rundkopfschraube mit Flansch für Thermoplaste

Rundkopfschrauben mit Ansatz für Thermoplaste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTRTHERMOTX4X14EFA2
Rubix:3397737
Hersteller:91912T40 14
EAN:4043377395818
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge14 mm
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9191 4X14 T20 A2 Rundkopfschraube mit Flansch für Thermoplaste


Rundkopfschraube mit Flansch für Thermoplaste
Rundkopfschrauben für Thermoplaste mit Flansch A2 4X14 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge14 mm
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Gewindeartthermoplastischer kunststoff
Gewindedurchmesser4 mm
NormNICHT STANDARD
Gewindevollgewinde
58,80 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
69,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

14 mm