Metallschraube mit nichtmetrischem Gewinde Spartex VTBTHERMOTX4,5X10EFA2, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 10 mm | Norm: Nicht Standard
Rundkopfschrauben für Thermoplaste
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBTHERMOTX4,5X10EFA2
Rubix:3396189
Hersteller:90912T45 10
EAN:4043377408426


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9091 4.5X10 T20 A2 Rundkopfschraube für Thermoplaste
Rundkopfschraube für Thermoplaste
Rundkopfschrauben für Thermoplaste A2 4,5X10 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Gewindeart | thermoplastischer kunststoff |
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
68,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
10 mm