NFE27-128 M6X8 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Rundkopfschraube mit großem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLS6X8EFA2-50
Rubix:3392799
Hersteller:2712826 8
EAN:4043377210456


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : NFE27-128 M6X8 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz A2-50 6X8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 27128 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
63,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm