Referenzen
Rubix-DE:65780030, 9673410030
Rubix:1036725
Hersteller:9673410030

Produktdetails : 9673410030 Schlüsselfeile rund 100mm Hieb 2
Schlüsselfeile rund 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile Ausführung: DIN 7283, mit Angel. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Schlüsselfeile Ausführung: DIN 7283, mit Angel. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Form | rund |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Querschnitt | 3 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
