3110030420 Ruheraumliege, Stahlrohr, Kopft. verstellb.,sw
Ruheraumliege
Siehe technische InformationenReferenzen
Söhngen®:9900060347
Rubix:2080101
EAN:4250108801672
Produktdetails : 3110030420 Ruheraumliege, Stahlrohr, Kopft. verstellb.,sw
Ruheraumliege Ausführung: • Trägerplatte mit Belüftungsbohrungen • Mehrstufig verstellbares Kopfteil • Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für „Ärztekrepp” Material: • Polster aus 4 cm starkem Qualitäts-Schaumstoff • Bezug aus gewebeverstärktem Kunstleder • Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen Maße: • Liegefläche: ca. 200 cm (L) x 70 cm (B) • Liegehöhe: ca. 50 cm • Trägerplatte: ca. 2,2 cm Stärke Farbe: schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110030420 ruheraumliege, stahlrohr, kopft. verstellb.,sw |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
448,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


