Referenzen
KTR:RUFLEX GR.3
Rubix:87527
Hersteller:600301000000

Produktdetails : GR.3 RUFLEX REIBBELAG Standard-Reibbelag RUFLEX
KTR RUFLEX Rutschnabe mit hoher Leistungsdichte. Das Baukastensystem der RUFLEX Rutschnabe bietet Lösungen für jeden Antrieb. Die Kombination mit den bewährten KTR-Kupplungen sowie die Integration von kundenspezifischen Antriebsstellen ermöglicht einen auf den jeweiligen Antriebsfall optimal angepassten Überlastschutz für Drehmomente bis 6.800 Nm.
GR.3 RUFLEX REIBBELAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Typ | ruflex |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen