Referenzen
KTR:RUFLEX 0 TF
Rubix:1149826
Hersteller:600005000000

Produktdetails : RUFLEX 0 TF Tellerfeder RUFLEX
KTR RUFLEX Rutschnabe mit hoher Leistungsdichte. Das Baukastensystem der RUFLEX Rutschnabe bietet Lösungen für jeden Antrieb. Die Kombination mit den bewährten KTR-Kupplungen sowie die Integration von kundenspezifischen Antriebsstellen ermöglicht einen auf den jeweiligen Antriebsfall optimal angepassten Überlastschutz für Drehmomente bis 6.800 Nm.
RUFLEX 0 TF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | ruflex |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen