892498 Anbauregal (Hxbxt) 4500x2700x750 mm mit 3 Ebenen G-Rack
Rückwand aus Blech Regalsystem mit Blechböden G-ROBUST
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892498
Rubix:3249749
EAN:3660338450587


Technische Zusammenfassung
| Typ | nächstes kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 1653 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 3 |
Produktdetails : 892498 Anbauregal (Hxbxt) 4500x2700x750 mm mit 3 Ebenen G-Rack
Regalstützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 25 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.
Stärken
Das Regal entspricht den Empfehlungen gemäß FEM 10.2.06 und EUROCODE 3.
Hohe Tragfähigkeit.
Modulares Design zur individuellen Einrichtung und Optimierung von Lagerräumen.
Hohe Tragfähigkeit.
Modulares Design zur individuellen Einrichtung und Optimierung von Lagerräumen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nächstes kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 1653 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 3 |
| Höhe | 4500 mm |
| Länge | 2700 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Gewicht | 120,81 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
982,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.168,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort