9227.33 Rückschlagventil, volleRDurchgang, MS, G3/4, 0,01 - 0,03 bar
Rückschlagventil voller Durchgang
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:9227.33
Rubix:801052
Hersteller:103883
EAN:4047322224451

Dokumente
Produktdetails : 9227.33 Rückschlagventil, volleRDurchgang, MS, G3/4, 0,01 - 0,03 bar
Rückschlagventil mit vollem Durchgang Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 281 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Typ | einwegventil |
| Werkstoff | messing (gehäuse, stift); edelstahl (ventilscheibe, feder) |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
