R-1822-323-2X Führungswagen mit Rollen
RSHP Rollenwagen SNS, Standard, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R18223232X
Rubix:1305452



Produktdetails : R-1822-323-2X Führungswagen mit Rollen
ROLLENWAGEN CS RWD-035-SNS-C2-H-2
Führungswagen mit Rollen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1466 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 34 mm |
| Länge | 70 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
